ANEX
スリットドライバー
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)
高精度ブラックポイント仕上げ。
狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
材質(グリップ)
PP、TPE
全長(mm)
66
タイプ
レギュラー
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
36
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75191042
7020-1-15
プラス
No.1
-
15
¥
520
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
75191051
7020-2-15
プラス
-
-
15
¥
520
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
75191033
7020-6-15
マイナス
6×0.9mm
6×0.9
15
¥
520
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください