両口玄能(中)

両口玄能(中) - ANEX両口玄能(中) - ANEX

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業種類両口ハンマー材質(柄部)PP材質(頭)TPEセット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3564全長(mm)265質量(g)236ハンドル径(Φmm)25頭径(Φmm)20頭部長(mm)75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751916369006236265
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする