曜日別特売

マイクロ両口ハンマー

マイクロ両口ハンマー - ANEX
(1件のレビュー)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

種類両口ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)TPE/ナイロン材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)15頭部長(mm)56セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3599質量(g)75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751916979015
1,150
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75191697
2015-02-11
用途: 模型を作る時。

模型(RCカ-等)を作る時に使用しています。適度な大きさで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする