曜日別特売

交換ハンマーヘッド

交換ハンマーヘッド - ANEX交換ハンマーヘッド - ANEX交換ハンマーヘッド - ANEX交換ハンマーヘッド - ANEX交換ハンマーヘッド - ANEX
(3件のレビュー)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

種類ハンマー替ヘッド内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
セット内容
質量(g)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75191724904620鉄平・真鍮・ナイロン各1ケ99中ハンマー用
760
629
692(税込)
当日出荷
75191733904720ナイロン3ケ24中ハンマー用
760
669
736(税込)
当日出荷
75191742905314ナイロン3ケ11ミニハンマー用
640
519
571(税込)
当日出荷
75191751905612鉄平・真鍮・ナイロン各1ケ25マイクロハンマー用
580
479
527(税込)
当日出荷
75191767905712ナイロン3ケ9マイクロハンマー用
580
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-01-05
用途: 機械メンテ
製造業

本体には鉄とプラが付いていますが、真鍮は別売りなので購入。
このサイズで釘を打つ用途に使う人は少ないのでは?
小型のマイナスドライバーをタガネがわりにする時に使ってます。

対象商品 : 75191767
2018-12-11
用途: センター出し

材質、サイズが色々あるので確認して商品選択するとよいです。こちらの商品はプラハンの替え頭になります。

対象商品 : 75191751
2017-11-07
用途: 軽作業(レジャーボート整備)
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

KTCのハンマーの交換用、真鍮とプラスッチクを、主に使っていますがしっかりとしているので持ちがとても良いです、交換も長くしなっかたのでスペアーを失くしていたのでアネックス兼古のOEMと知り注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする