曜日別特売

カラーハイス下穴錐

カラーハイス下穴錐 - ANEXカラーハイス下穴錐 - ANEXカラーハイス下穴錐 - ANEXカラーハイス下穴錐 - ANEXカラーハイス下穴錐 - ANEXカラーハイス下穴錐 - ANEX
(2件のレビュー)

折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。
カラーでサイズがわかります。
硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。

用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード材質刃部:高速度鋼(HSS)、軸部:快削鋼シャンク径(mm)6.35適合機種電気ドリルタイプ六角軸6.35mm内容量1セット(3本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75192196ACK3-030432-6504ACK-030×3ドリル径3mm36
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75192205ACK3-035432-6512ACK-035×3ドリル径3.5mm39
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75192214ACK3-040432-6521ACK-040×3ドリル径4mm45
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75192223ACK3-3354433-3730ACK-030、035、0403/3.5/4mm40
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75192196
2017-05-23
用途: 木製カーテンBOXの取付
株式会社東京ドームリゾートオペレーションズ

少し硬めの木材を5本ぐらい連続で穴をあけると変色して何本か折れました

1が参考にしています
対象商品 : 75192196
2015-11-15
用途: 木工事

よく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする