曜日別特売

キーレスドリルチャック

キーレスドリルチャック - ANEXキーレスドリルチャック - ANEXキーレスドリルチャック - ANEX
(12件のレビュー)

小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。

トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104軸径6.35対辺寸法(mm)6.35 六角軸チャック能力(mm)1.5 ~ 6.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75193763AKL-1606.351.5 ~ 6.5
1,400
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75193763
2023-05-17
用途: 時計の外装修理に使用
メカドックO.N.Oサービス業

4.5ミリ太さ、長さ5ミリ程度の丸い棒状のものを挟みたかったので購入しました。結果的にはこれで自分の作業したいことはできたのですが、困ったのはチャックを締めていくと、チャック自体が本体方向引っ込んでしまう構造でした。長くないものを挟んで使うので引っ込んでしまうと困るので。チャックを締めても写真の位置から変わらないものかチャックが長いものがあれば買いなおしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75193763
2021-10-30
用途: 機械の穴開けに小径錐を使用

ステンレス板の穴開けに3.2mmのストレート錐をインパクトドライバーで多用するので必需品です。
既に3個使っていますがとても使い易くて追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 75193763
2020-08-16
用途: 鉄鋼・木工材質の穴あけ作業
建設業・工事業

6角ドリルなので、2~4mmのキリの穴あけにストレートキリの方が安いのでこれを有効活用しています。細径のキリは何度も折損するので、このタイプを活用することにしました。
つくりもしっかりしているので、耐用年数は有ると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 75193763
2020-07-23
用途: DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

造りも堅牢のためインパクトレンチに取付け、木工の下穴加工に使用しています。レンチ交換の手間が省けスムーズな作業が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 75193763
2020-05-21
用途: アルミ板の穴あけ時
サービス業

造りがしっかりしていてドリル刄も簡単にしっかりと固定できます。ちょっとした穴あけに向いています。

1が参考にしています
対象商品 : 75193763
2020-01-17
用途: 機械整備、修理時に使用
えにせる

以前保有していたものを紛失し購入
 何ら問題なく使用できています。ロックビットドリルは折れると
お高いので、本商品で従来ドリルをセットでき、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75193763
2019-10-27
用途: 軽作業で、穴あけしたい時など。
サービス業

軽作業では、重宝します。中作業や逆回転だと難あり。チャックの径が、10mmぐらいになると、助かります、使い道が増えます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 75193763
2017-11-07
用途: 鉄骨の穴開け
建設業・工事業

とてもコンパクトで使いやすいが、インパクトドライバーのパワーが強いと取れなくなってしまいます。そのようになった時の工具がほしい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする