曜日別特売
(12件のレビュー)

先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付
インパクト対応
折れに強い強靭六角シャンク
手にやさしいラバーグリップ

用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チャック能力(mm)
軸径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75193806AKL-1901.0~10.06.35
3,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75193815AKL-1951.5~13.06.35
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75193806
2020-10-13
用途: ドリルとドライバーを取り替える

以前に購入したものはインパクトに対応していなかったため締めた後ドリルが外れてなくなってしまったので今回インパクト対応を購入した。

対象商品 : 75193806
2021-01-04
用途: ドリル刃固定
農・林・水産業

インパクトに簡単着脱  能率アップ 社員もお気に入りです。

対象商品 : 75193806
2020-09-06
用途: 木工作業、ネジ釘穴あけ作業、穴縁取り作業
その他業種

ドリルチャックが大きく、1~3ミリ程度のドリル締め付け、取り外し、ドリル芯ブレ等
気になっていたが、実使用してみると、芯ブレもなく、取り外しも簡単にできました。

対象商品 : 75193815
2017-01-12
用途: インパクトに取り付けて穴あけ

懐も深く回し易く使いやすいです。耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 75193815
2016-02-12
用途: アルミの位置付
株式会社 アクト

コンパクトで使いやすい

対象商品 : 75193815
2019-10-06
用途: 穴明け
製造業

使い物になりません。
購入して初めてM10タップを取り付け使用したら、三山ぐらいで六角軸が折れました。
インパクト対応なのに貧弱すぎ

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 75193815
2015-01-23
用途: インパクトレンチ用

六角軸以外のドリル刃を使えるのでボール盤と共有出来るのがとても便利。まだ使用期間が短いので分かりませんが耐久性はどうなのかな?でも価格が安いのでそこまで求めませんが。

2018-10-11
用途: アースドリルで穴あけ
卸売・小売業

根本のねじ部分が1回の使用でつぶれた。ハードな使い方は不向きあくまで軽作業向きかな

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする