曜日別特売

木柄普通ドライバー

木柄普通ドライバー - ANEX木柄普通ドライバー - ANEX木柄普通ドライバー - ANEX木柄普通ドライバー - ANEX木柄普通ドライバー - ANEX木柄普通ドライバー - ANEX
(2件のレビュー)

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。

材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75194831250-4.5-50マイナス4.5×0.6mm4.5×0.650
460
349
384(税込)
当日出荷
75194847250-5.5-75マイナス5.5×0.7mm5.5×0.775
480
359
395(税込)
当日出荷
75194856250-6-100マイナス6×0.8mm6×0.8100
540
399
439(税込)
当日出荷
75194865250-7-125マイナス7×0.9mm7×0.9125
700
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75194874250-8-150マイナス8×1mm8×1150
780
579
637(税込)
当日出荷
75194883250-9-200マイナス9×1.1mm9×1.1200
1,100
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75194883
2021-04-30
用途: 石垣の草抜き時
農・林・水産業

石垣にへばりついてる草を剥がす時の必需品です。この長さがあって良かったです。木柄なのであたりも柔らかです。後、5ミリ幅が広ければと思います。

対象商品 : 75194874
2016-08-10
用途: 日常使用として

今回木材のドライバーが欲しくて注文。持ちやすく、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする