曜日別特売

プラスチック柄スタービードライバー

プラスチック柄スタービードライバー - ANEXプラスチック柄スタービードライバー - ANEXプラスチック柄スタービードライバー - ANEX
(1件のレビュー)

安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのマイナスドライバー。

トラスコ品番774-0476全長(mm)82質量(g)50種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751950411160-6-35マイナス6×0.8mm35
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75195041
2017-09-08
用途: BIKEの車載

古いミニバイクに車載し、出先ですぐスローやアイドルのキャブ調整が出来る様に。爪で回していたが有れば便利。先幅をヤスリで削り使い易くしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする