ANEX
プラスチック柄スタービードライバー
(1件のレビュー)
安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのプラスドライバー。
材質(グリップ)
プラスチック
トラスコ品番
774-1316
全長(mm)
82
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
31
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75195145
1760-2-35
プラス
35
¥
400
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください