HIT(ヒット)
ギャープーラー
2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途
プーラーの抜き取り作業に。
被引き抜き物の直径最大(mm)
150
トラスコ品番
814-5260
質量(g)
2000
爪の届く長さ(mm)
120~65
被引き抜き物の直径最小(mm)
60
耐荷重(t)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75197351
GP150
¥
17,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください