曜日別特売

ズンギリボルトカッター ツインボディー ラージ

ズンギリボルトカッター ツインボディー ラージ - HIT(ヒット)ズンギリボルトカッター ツインボディー ラージ - HIT(ヒット)

替刃が2サイズ取り付けが可能です。
刃を取り付けられる箇所は2箇所です

用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)885仕様刃取り付け可能数:2質量(g)6900適合替刃・カッターズンギリボルトカッター刃(mm):6、8、10、1/4、5/16、3/8、3/8S、10S、W1/2、12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本体のみの販売となります。別途、お好みの替刃をご購入下さい。
※ねじ山の合わないものは切断しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75197543TRCWBODYLARG
60,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする