HIT(ヒット)
チェーンレンチ
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
用途
ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
外径(mm)
(くわえられる管)34~320
呼び寸法
(くわえられる管)1~12B
トラスコ品番
852-0743
全長(mm)
710
質量(g)
6450
チェーン長(mm)
1170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75197683
CW10L
¥
115,490
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください