曜日別特売

ブラッシュカッター

ブラッシュカッター - HIT(ヒット)
(2件のレビュー)

Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。

用途枝の伐採、根切り作業に全長(mm)675トラスコ品番814-5288質量(g)2000切断能力(Φmm)枝:38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75197701BRC675
21,390
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75197701
2021-05-02
用途: 植木の根切り。2本目購入です
農・林・水産業

前回の植木屋です。
もうこれ無しでは植木を掘る事が出来なくなってます。
大きい木や数を掘りたい時は作業者同士で取り合いになるのでもう1本購入しました!
重いので本体持ち上げて枝を切るのは腕が疲れます。
竹根を切るのにも非常に良いです。
替え刃もあるのでしばらくは長く使えそうです。
と言うより無くならいで欲しい道具です。

4が参考にしています
対象商品 : 75197701
2021-01-10
用途: 植木の伐根作業
農・林・水産業

植木の根を掘取る作業に凄く良いです!
大体、根を掘るという時は作業スペースも狭くしかも土に刃物を入れると石、砂利等でかなり沢山の鋸も折りましたし、刃もダメにしてきました。
変なハサミ・・・?
重いし・・・・
と思ったが使ってみると何コレ?
根の裏に曲がった刃が入りサクっと切れます!
グリップ部分も長く力も入ります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする