HIT(ヒット)
ボーリングレンチ
本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。
用途
ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。
本体長さ(mm)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
被引き抜き物の直径最大(mm)
チェーン長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75198234
BW200
21000
216
950
¥
271,060
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
75198243
BW500
30000
500
1840
¥
342,110
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください