HIT(ヒット)
ブラインドリベット アルミ/鉄
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
かしめ可能板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75198435
HAS32
1セット(1000個)
2.4
2.5
6.1
1.0~3.2
¥
9,320
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198444
HAS34
1セット(1000個)
2.4
2.5
9
3.2~6.4
¥
9,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198453
HAS41
1セット(1000個)
3.2
3.3
5.1
1.0~1.6
¥
8,830
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198462
HAS42
1セット(1000個)
3.2
3.3
6.8
1.0~3.2
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198471
HAS43
1セット(1000個)
3.2
3.3
8.3
1.6~4.8
¥
8,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198487
HAS44
1セット(1000個)
3.2
3.3
9.9
3.2~6.4
¥
8,950
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198496
HAS45
1セット(1000個)
3.2
3.3
11.5
4.8~8.0
¥
10,860
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75198505
HAS46
1セット(1000個)
3.2
3.3
13.4
6.4~9.5
¥
14,360
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198514
HAS48
1セット(1000個)
3.2
3.3
16.8
9.5~12.8
¥
14,690
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198523
HAS51
1セット(1000個)
4
4.1
4.6
1.0~1.6
¥
10,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198532
HAS52
1セット(1000個)
4
4.1
7.4
1.2~3.2
¥
11,050
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198541
HAS53
1セット(1000個)
4
4.1
9
1.6~4.8
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75198557
HAS54
1セット(1000個)
4
4.1
10.5
3.2~6.4
¥
11,840
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198566
HAS55
1セット(1000個)
4
4.1
12
4.8~8.0
¥
12,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198575
HAS56
1セット(1000個)
4
4.1
13.7
6.4~9.5
¥
12,960
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198584
HAS58
1セット(1000個)
4
4.1
17.4
9.5~12.8
¥
16,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75198593
HAS62
1セット(1000個)
4.8
4.9
8
1.6~3.2
¥
16,410
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198602
HAS63
1セット(1000個)
4.8
4.9
9.6
1.6~4.8
¥
16,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198611
HAS64
1セット(1000個)
4.8
4.9
11.2
3.2~6.4
¥
16,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198627
HAS66
1セット(500個)
4.8
4.9
14.4
6.4~9.5
¥
9,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198636
HAS68
1セット(500個)
4.8
4.9
17.5
9.5~12.8
¥
10,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198645
HAS610
1セット(500個)
4.8
4.9
21.4
12.8~15.8
¥
14,040
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198654
HAS612
1セット(500個)
4.8
4.9
24.6
15.8~19.0
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198663
HAS614
1セット(500個)
4.8
4.9
27.9
19.0~22.3
¥
23,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください