HIT(ヒット)
ブラインドリベット 鉄/鉄
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)
スチール
材質(シャフト)
スチール
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リベット長さ(mm)
かしめ可能板厚(mm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75198907
HSS32
1セット(1000個)
6.1
1.0~3.2
2.4
2.5
¥
14,440
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198916
HSS34
1セット(1000個)
9
3.2~6.4
2.4
2.5
¥
15,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198925
HSS41
1セット(1000個)
5.1
1.0~1.6
3.2
3.3
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198934
HSS42
1セット(1000個)
6.8
1.0~3.2
3.2
3.3
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198943
HSS43
1セット(1000個)
8.3
1.6~4.8
3.2
3.3
¥
14,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198952
HSS44
1セット(1000個)
9.9
3.2~6.4
3.2
3.3
¥
14,440
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198961
HSS45
1セット(1000個)
11.5
4.8~8.0
3.2
3.3
¥
16,290
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198977
HSS46
1セット(1000個)
13.4
6.4~9.5
3.2
3.3
¥
17,220
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198986
HSS48
1セット(1000個)
16.8
9.5~12.8
3.2
3.3
¥
21,730
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
75199004
HSS52
1セット(1000個)
7.4
1.2~3.2
4
4.1
¥
16,590
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199013
HSS53
1セット(1000個)
9
1.6~4.8
4
4.1
¥
16,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199022
HSS54
1セット(1000個)
10.5
3.2~6.4
4
4.1
¥
17,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75199031
HSS55
1セット(1000個)
12
4.8~8.0
4
4.1
¥
21,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199047
HSS56
1セット(1000個)
13.7
6.4~9.5
4
4.1
¥
22,150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199056
HSS58
1セット(1000個)
17.4
9.5~12.8
4
4.1
¥
25,050
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199065
HSS62
1セット(1000個)
8
1.6~3.2
4.8
4.9
¥
21,710
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
75199074
HSS63
1セット(1000個)
9.6
1.6~4.8
4.8
4.9
¥
22,680
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199083
HSS64
1セット(1000個)
11.2
3.2~6.4
4.8
4.9
¥
24,790
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75198995
HSS51
1セット(1000個)
4.8
1.0~1.6
4.0
4.1
¥
10,320
取扱い終了
75199092
HSS66
1セット(500個)
14.4
6.4~9.5
4.8
4.9
¥
9,740
取扱い終了
75199101
HSS68
1セット(500個)
17.5
9.5~12.8
4.8
4.9
¥
11,060
取扱い終了
75199117
HSS610
1セット(500個)
21.4
12.8~15.8
4.8
4.9
¥
12,220
取扱い終了
75199126
HSS612
1セット(500個)
24.6
15.8~19.0
4.8
4.9
¥
14,900
取扱い終了
75199135
HSS614
1セット(500個)
26.8
19.0~22.3
4.8
4.9
¥
18,950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください