HIT(ヒット)
リベット アルミ/鉄 パック入
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
スチール
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リベット長さ(mm)
かしめ可能板厚(mm)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75199634
HASPB32
1セット(50個)
6.1
1.0~3.2
2.4
2.5
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75199643
HASPB34
1セット(50個)
9
3.2~6.4
2.4
2.5
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75199652
HASPB42
1セット(50個)
6.8
1.0~3.2
3.2
3.3
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75199661
HASPB43
1セット(50個)
8.3
1.6~4.8
3.2
3.3
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199677
HASPB44
1セット(50個)
9.9
3.2~6.4
3.2
3.3
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199695
HASPB52
1セット(35個)
7.4
1.2~3.2
4
4.1
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75199704
HASPB53
1セット(35個)
9
1.6~4.8
4
4.1
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75199713
HASPB54
1セット(35個)
10.5
3.2~6.4
4
4.1
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199722
HASPB56
1セット(35個)
13.7
6.4~9.5
4
4.1
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199731
HASPB64
1セット(25個)
11.2
3.2~6.4
4.8
4.9
¥
950
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75199686
HASPB45
1セット(35個)
11.5
4.8~8.0
3.2
3.3
¥
750
取扱い終了
75199747
HASPB66
1セット(20個)
14.4
6.4~9.5
4.8
4.9
¥
750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください