HIT(ヒット)
1/4インチ角 ソケット
(1件のレビュー)
ハンドソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75200142
2H4
6角
8
22
6.5
11.2
¥
920
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
75200167
2H5
6角
8
22
7.7
11.2
¥
920
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
75200185
2H6
6角
9
22
9.0
11.2
¥
920
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
75200194
2H7
6角
9
22
10.2
11.2
¥
920
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
75200203
2H8
6角
11
22
11.3
11.7
¥
1,000
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
75200212
2H9
6角
12
22
12.7
11.7
¥
960
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
75200221
2H10
6角
15
22
14.0
12.9
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
75200237
2H11
6角
18
22
15.3
14.3
¥
1,060
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
75200246
2H12
6角
23
22
17.1
16.0
¥
1,280
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
75200255
2H13
6角
23
22
17.5
16.4
¥
1,360
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
75200264
2H14
6角
30
24
19.0
17.9
¥
1,570
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75200151
2H4.5
6角
8
22
7.1
11.2
¥
740
取扱い終了
75200176
2H5.5
6角
9
22
8.3
11.2
¥
740
取扱い終了
75200273
2O8
8角
17
22
14.0
12.9
¥
750
取扱い終了
75200282
2O10
8角
27
22
17.5
16.4
¥
750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください