HIT(ヒット)
1/4インチ角ソケットアダプター 凸
ハンドソケット用のアダプターです。
差込角の違うソケットが使えるようになります。
差込角(inch)
凹:1/4
凸:3/8
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
6.35
質量(g)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75200501
2AD3
¥
2,230
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください