HIT(ヒット)
3/8インチ角ヘックスソケット
(1件のレビュー)
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75201341
3HX452
4
52
38
4
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75201357
3HX552
5
52
40
5
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75201366
3HX652
6
52
42
6
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75201375
3HX852
8
52
50
8
¥
2,020
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75201384
3HX1052
10
52
66
10
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75201393
3HX1252
12
52
77
12
¥
2,030
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75201402
3HX462
4
62
40
4
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75201411
3HX562
5
62
43
5
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75201427
3HX662
6
62
46
6
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75201436
3HX862
8
62
58
8
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75201445
3HX1062
10
62
77
10
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
75201454
3HX1262
12
62
90
12
¥
2,340
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
75201463
3HX475
4
75
43
4
¥
2,030
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75201472
3HX575
5
75
48
5
¥
2,030
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75201481
3HX675
6
75
53
6
¥
2,030
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75201497
3HX875
8
75
72
8
¥
2,050
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75201506
3HX1075
10
75
114
10
¥
2,370
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
75201515
3HX1275
12
75
127
12
¥
2,410
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください