曜日別特売

3/8インチ角 ビットソケット

3/8インチ角 ビットソケット - HIT(ヒット)3/8インチ角 ビットソケット - HIT(ヒット)
(1件のレビュー)

ハンドソケット用のビットソケットです。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
サイズ(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752015243BS2-#2+
2,960
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
752015333BS3-#3+
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
752015423BS4-#4+
2,960
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
752015513BS6(-)6mm--
2,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
752015673BS8(-)8mm--
2,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
752015763BS11(-)11mm--
2,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75201533
2017-12-01
用途: 二輪バイクの修理作業に電動インパクトやエアインパクトで使用
株式会BIG BIKE自動車・二輪車・自転車関連業

1ピースなのでガタつき無しで剛性感高い。焼き入れの具合が程よく、いきなり割れたりしなさそうで安心感あり。2ピースタイプのビットソケットの多くはビットが固すぎて割れることが多い。もちろん、どの製品もインパクトでの使用はNGとあるが作業現場ではそうはいかないのでインパクト用で長い間探していたところHITのこの商品を発見。使用感良しで気に入ってます。自己責任で使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする