曜日別特売

1/2インチ角 ディープソケット

1/2インチ角 ディープソケット - HIT(ヒット)1/2インチ角 ディープソケット - HIT(ヒット)

ハンドソケット用のディープソケットです。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。穴角12角差込角(mm)12.7寸法L(mm)77内容量1個
全16種類を絞り込む
二面幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75202504410L10
2,840
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75202513411L11
2,310
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
75202522412L12
2,840
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75202531413L13
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75202547414L14
2,900
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75202556417L17
2,730
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75202565419L19
3,150
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
75202574421L21
3,480
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
75202583422L22
3,710
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
75202601424L24
3,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
75202617426L26
4,600
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
75202626427L27
4,750
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
75202635429L29
5,300
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
75202644430L30
5,220
3,288
3,617(税込)
5日以内出荷
75202653432L32
5,570
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
75202592423L23
3,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする