1/2インチ角 ヘックスソケット

1/2インチ角 ヘックスソケット - HIT(ヒット)

ハンドソケット用のヘックスソケットです。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
サイズ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752027844HX543554346
1,900
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
752027934HX643664342
1,900
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
752028024HX843884349
1,900
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
752028114HX104310104363
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
752028274HX124312124381
2,020
1,288
1,417(税込)
5日以内出荷
752028364HX144314144388
2,210
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
752028454HX1743171745101
2,170
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
752028544HX560556055
1,840
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
752028634HX660666056
1,900
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
752028724HX860886064
1,880
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
752028814HX106010106078
1,920
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
752028974HX1260121260107
1,960
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
752029064HX1460141460122
2,180
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
752029154HX1760171760141
2,250
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
752029244HX575557558
2,260
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
752029334HX675667562
2,260
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
752029424HX875887570
2,340
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
752029514HX107510107594
2,340
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
752029674HX1275121275122
2,440
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
752029764HX1475141475148
2,530
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
752029854HX1775171775184
2,730
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする