HIT(ヒット)
1/2インチ角 ビットソケット
ハンドソケット用のビットソケットです。
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
サイズ(mm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75202994
4BS2
-
#2
+
¥
3,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
75203003
4BS3
-
#3
+
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75203012
4BS4
-
#4
+
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75203021
4BS8
(-)8mm
-
-
¥
3,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75203037
4BS9
(-)9mm
-
-
¥
3,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75203046
4BS12
(-)12mm
-
-
¥
3,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75203055
4BS14
(-)14mm
-
-
¥
3,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
75203064
4BS16
(-)16mm
-
-
¥
3,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください