HIT(ヒット)
3/8インチ角インパクトソケットアダプター 凸
インパクトソケット用のアダプターです。
差込角の違うソケットが使えるようになります。
差込角(mm)
凹:9.5
凸:12.7
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75204516
P3AD4
¥
3,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください