サンフラッグ(旧:新亀製作所)
精密ドライバーセット
上部を固定したまま回転出来ます。
用途
精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに。
トラスコ品番
853-2712
セット内容
(+)ドライバー:#0・#1/(-)ドライバー:1.4mm・2.0mm・2.4mm・2.9mm
質量(g)
144
種類
セット品
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
内容量
1セット(6本組)
注意
※極小ネジに付、力を入れ過ぎるとネジ溝や先端部が破損しますのでご注意ください。使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75206862
16
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください