サンフラッグ(旧:新亀製作所)
4WAYミクロドライバー
カメラ・時計の極小ネジなど、縁なしメガネにも使用できます!
用途
精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。
トラスコ品番
853-2983
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
内容量
1本
注意
※フレームやレンズを傷つけないために、ナット回しはナットに、ドライバーの歯先はネジに、しっかりと差し込んでご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75207176
55-B
マイナス、プラス、いじり止めトルクス、六角
2.4
2.8
1.8×0.3
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください