ピックアップツール

ピックアップツール - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(2件のレビュー)

どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!

用途精密機器・基板の修理・組み立てに。全長(mm)115トラスコ品番776-8591寸法(mm)(最大拡がり)22質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75207431201
1,270
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75207431
2023-12-15
用途: 模型の組立

初めに届いたものは、プッシュ部分が無い不良品であった。モノタロウさんがすぐに交換して頂き、正常なものが届いた。しっかりとビスを掴むので、狭い所にビスを取り付ける作業も難なくできるようになった。もっと早く購入すればよかった。使い勝手は、星5つ。初め届いたものが不良品であったため製造会社に星1つ。平均で、星3つを付けました。

対象商品 : 75207431
2019-02-03
用途: 使っていた古いホウザン製のものが傷んできたので買い替え

1.4mmの皿ネジでもまっすぐ保持できるので細かい作業には必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする