コーゼルツール

コーゼルツール - サンフラッグ(旧:新亀製作所)コーゼルツール - サンフラッグ(旧:新亀製作所)コーゼルツール - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(2件のレビュー)

機械整備、板金作業等いろいろな場面で便利に使えます。各軸の為スパナ、モンキーで廻せます。強力貫通タイプで叩けます。

用途機械整備・板金作業等に。材質(グリップ)樹脂(ハード)質量(g)202種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75207754365マイナス15mm776-8532
1,380
979
1,077(税込)
当日出荷
75207763366マイナス15mm776-8541
1,380
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75207754
2021-02-16
用途: 家電修理、DIYその他思いつく限りなんでも
卸売・小売業

家電修理や、バラシ、機器内部こじ開けで使用してみました。力の掛かり具合剛性感問題無く、細かい部分の作業で絶大な効果、使用感を得られます。
これのもう少し小振りな20cmほどのがあると、こちらの製品と併せて、殆ど場所を選ばず使えて良さそうです。

対象商品 : 75207754
2014-03-21
用途: 自動車整備やDIY

カーブしているので手軽にてこに使えるし、頑丈なのでこじったりしても安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする