サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイソフトドライバー
全長が短いので限られた箇所での締め付け作業に適しています。
用途
狭い箇所での作業に。
材質(グリップ)
樹脂
種類
スタビードライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75207781
665
マイナス
6×0.8mm
30
¥
570
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
75207797
665
プラス
5mm
30
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
75207806
665
プラス
-
30
¥
570
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください