曜日別特売

ハイソフトドライバー

ハイソフトドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。

用途OA機器関連の精密作業等に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75207815666マイナス4×0.6mm4×0.675
480
369
406(税込)
3日以内出荷
75207824666マイナス4×0.6mm4×0.6100
490
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
75207833666マイナス4×0.6mm4×0.6150
520
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする