サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイソフトドライバー
滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
用途
マイナス5.5番ネジの脱着に。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
853-2468
軸径(Φmm)
5.5
全長(mm)
165
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75207842
666
マイナス
5.5×0.7mm
5.5×0.7
75
¥
620
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください