曜日別特売

マイスターグリップドライバー

マイスターグリップドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。

用途マイナス8番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2496軸径(Φmm)8全長(mm)280質量(g)154種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)工業用特殊鋼材商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75208131800マイナス8×1mm8×1150
1,080
969
1,066(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする