サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイソフトドライバー・ビットセット
先端部特殊バネ構造によりマグネット式と違い、鉄粉など入りません。滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!ビットは着脱ワンタッチでホルダーに入れ保管、携帯に便利です。
用途
ヘックスローブビットを各種サイズに。
トラスコ品番
853-2475
セット内容
片頭ビット、いじり止めトルクスネジ用:T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208262
887
トルクス(ヘックスローブ)
210
100
34
樹脂
220
なし
なし
6.35
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください