ハイソフトドライバー

ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!

用途届きにくい箇所のマイナス6番ネジの脱着作業に。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)34 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり 内容量1本
注意
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。製品改造はしないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75208296 888 マイナス 6×0.8mm 6×0.8 200
1,050
799
879 (税込)
3日以内出荷
75208305 888 マイナス 6×0.8mm 6×0.8 300
1,250
949
1,044 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする