ハイソフトドライバー

ハイソフトドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!

用途プラス1番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2380軸径(Φmm)5.5全長(mm)165種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1本
注意
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。製品改造はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75208323888プラスNo.175
700
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする