サンフラッグ(旧:新亀製作所)
六角キーレンチ
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途
工場関連・車両整備などに。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208621
3200
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
75208637
3200
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
75208646
3200
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
175
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
75208655
3200
3
M4
M6
M5
M5
¥
195
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
75208664
3200
4
M5
M8
M6
M6
¥
225
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
75208673
3200
5
M6
M10
M8
M8
¥
270
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
75208682
3200
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
320
¥
278
¥
306
(税込)
当日出荷
75208691
3200
8
M10
M16
M12
M12
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
75208707
3200
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください