サンフラッグ(旧:新亀製作所)
パーフェクトグリップ
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
用途
マイナス6番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208761
3370
マイナス
6×0.8mm
6×0.8
100
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください