曜日別特売

パーフェクトグリップ

パーフェクトグリップ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。

用途マイナス8番ネジの脱着作業に。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム軸径(Φmm)8種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752087773370マイナス8×1mm8×1150
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75208777
2022-05-30
用途: ネジ締め

ホームセンターではなかなか売って居ないサイズです。通販で買うしかないです。
モノはマグネット付き、貫通軸でゴム製グリップの標準的で何の問題も無い品質の物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする