サンフラッグ(旧:新亀製作所)
パーフェクトグリップ
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
用途
プラス3番ネジの脱着作業に。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)
8
質量(g)
163
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
40
材質(軸)
工業用特殊鋼材
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208804
3370
プラス
No.3
150
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください