サンフラッグ(旧:新亀製作所)
パーフェクトグリップ
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208813
3380
マイナス
5.5×0.7mm
75
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
75208822
3380
マイナス
6×0.8mm
100
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
75208831
3380
マイナス
6×0.8mm
150
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
75208847
3380
マイナス
6×0.8mm
200
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
75208856
3380
マイナス
6×0.8mm
300
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
75208865
3380
マイナス
8×1mm
150
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
75208874
3380
プラス
No.1
75
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
75208883
3380
プラス
No.2
100
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
75208892
3380
プラス
No.2
150
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
75208901
3380
プラス
No.2
200
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
75208917
3380
プラス
No.2
300
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
75208926
3380
プラス
No.3
150
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください