光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75209154 | 3800-B | 08383602 | GXL-120 | ![]() | 六角棒ロングレンチ | TRUSCO | 1本 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 75209163 | 3800-B | 08383611 | GXL-140 | ![]() | 六角棒ロングレンチ | TRUSCO | 1本 | ¥2,598 税込¥2,858 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
スペースがない場所を緩める為に、短く加工して使いました。
お値段もやすいので気兼ねなく加工出来ました。
強度も問題なしです。
初めてのドリル、タッピング後にネジ止め用に使用しました。3mmイモネジは六角1.5㎜でしたが完ぺきにフィットしました。強度も十分でした。
手持ちのベアリングプーラーは5mmと6mmの六角レンチが必要なのですが、面倒なのでこの六角レンチの6mmを購入し、片方を削って5mmとのコンビレンチにして使っています。
元はしっかりさび止め塗装のされている商品なので、削った部分が錆びないようにバフ掛けしてから塗装しなおしました。
この商品は長いので、力が入れやすくてすごくいいです。
長さの面でも、防錆の面でも、価格以上の満足感があります。
六角レンチは、4mm以上であれば、安いセット品でもなんとかなるのですが、3mm以下になると、すぐにナメてしまうようになるので、単品で購入しました。精度も良く、安心して使えました。