サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイグリップドライバー
(1件のレビュー)
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途
電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6.3
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75209522
6700
マイナス
6×0.8mm
100
¥
920
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
75209531
6700
マイナス
6×0.8mm
150
¥
970
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
75209547
6700
プラス
No.2
100
¥
920
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
75209556
6700
プラス
No.2
150
¥
970
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください