サンフラッグ(旧:新亀製作所)
電工用ドライバー
低電圧用100V~221V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途
電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
5.8
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75209574
6750
マイナス
5×0.8mm
100
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください