ハイグリップドライバー

ハイグリップドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイグリップドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。貫通タイプ。

用途各種サイズに合わせて。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752095836800マイナス5.5×0.7mm75
760
449
494(税込)
3日以内出荷
752095926800マイナス6×0.8mm100
860
549
604(税込)
3日以内出荷
752096016800マイナス6×0.8mm150
910
579
637(税込)
3日以内出荷
752096176800プラスNo.175
760
449
494(税込)
3日以内出荷
752096266800プラスNo.2100
860
549
604(税込)
4日以内出荷
752096356800プラスNo.2150
910
579
637(税込)
3日以内出荷
752096446800-Cマイナス(-)5.5×0.7mm75
680
取扱い終了
752096536800-Cマイナス(-)6×0.8mm100
830
取扱い終了
752096626800-Cマイナス(-)6×0.8mm150
880
取扱い終了
752096716800-Cプラス(+)No.175
680
取扱い終了
752096876800-Cプラス(+)No.2100
830
取扱い終了
752096966800-Cプラス(+)No.2150
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする