オートテスター用電球

オートテスター用電球 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(2件のレビュー)

6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。

用途オートテスター用パーツ。種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752097757380-NV用替球樹脂なしなし
オープン
690
759(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75209775
2022-11-03
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターにはなかなか置いていないのですごく助かります。

対象商品 : 75209775
2020-08-27
用途: バイク 車の配線確認
製造業

これまでテスター電球が切れるたびにテスター本体を買いなおしいましたが、この商品を25年間探し続け、やっとここで買えることができました。ありがとうモノタロウ!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする