サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ねじプロ
(1件のレビュー)
ハンドルを握ったまま廻すだけのラチェット機能で作業効率UP!これ2本でほとんどのネジに使用できます。
用途
日曜大工・内装工事などに。
種類
差替式ドライバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
先端サイズ(#)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75210362
MR-105
プラス、マイナス
6
No.1・No.2・No.3
樹脂
106
なし
なし
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください