曜日別特売

精密ドライバー

精密ドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。

用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!材質(グリップ)金属製種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし内容量1本
注意
※極小ネジに付、力を入れ過ぎるとネジ溝や先端部が破損しますのでご注意ください。使用用途以外では使用しないで下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75210371PR-00プラスNo.0022
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
75210387PR-0プラスNo.027.1
オープン
299
329(税込)
当日出荷
75210396PR-1プラスNo.129
オープン
289
318(税込)
当日出荷
75210405PR-06マイナス0.6mm17.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
75210414PR-10マイナス1mm15
オープン
299
329(税込)
当日出荷
75210423PR-14マイナス1.4mm17.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
75210432PR-20マイナス2mm23.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
75210441PR-24マイナス2.4mm27
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
75210457PR-30マイナス3mm30
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
75210475PX-127六角1.27-
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
75210484PX-15六角1.5-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
75210493PX-20六角2-
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
75210502PX-25六角2.5-
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
75210466PX-089六角0.89mm-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75210466PX-08939515384TD53H0.89PX-089 精密ヘックスドライバー ベッセル 39515384精密ヘックスドライバーベッセル1個
289
税込318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75210423
2016-05-17
用途: 製品の仕上げ工程にて

丁度このサイズのドライバーが近所のホームセンターで取り扱いが中止になり困っていたところこちらで発見!!これより小さいとすぐに折れてしまい、これより大きいと使い勝手が悪くなるので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする