曜日別特売

ショートラチェットドライバー

ショートラチェットドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ショートラチェットドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。

用途差替えドライバー用替えビット。種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
先端サイズ(#)
全長(mm)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75210633SS-14プラス--No.120なしなし
650
479
527(税込)
5日以内出荷
75210642SS-24プラス--No.220なしなし
650
519
571(税込)
5日以内出荷
75210651SS-34プラス--No.320なしなし
650
519
571(税込)
5日以内出荷
75210667SS-64マイナス-6-20なしなし
650
479
527(税込)
5日以内出荷
75210676SS-1236プラス、マイナス+1、2、3、-6--20なしなし
650
479
527(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする